203804 0550 ルパンクーペ 高強度ノンスリップマスカー ショート 大塚刷毛製造 62589321

ルパンクーペ 高強度ノンスリップマスカー ショート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10巻)注文コード62589321品番203804 0550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

マスキングテープ ルパンクーペ付きタイプ。
チェーン単管用マスカーと合わせて使用する足場板用マスカー。

仕様高強度ノンスリップシートテープ幅(mm)24シート幅(mm)550テープ種類ルパンクーペシート長さ(m)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする