IZ-SSLR 6A 井筒製作所 SSLR 304 ソケット 左ネジ×右ネジ PT 井筒製作所 62590048

井筒製作所 SSLR 304 ソケット 左ネジ×右ネジ PT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び径左PT1/8×右PT1/8
内容量1個注文コード62590048品番IZ-SSLR 6A
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

井筒製作所のオリジナル製品です。
変換ソケット 左ネジx右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。

材質SUS304サイズ6A流体水・空気・油・溶液呼び径左PT1/8×右PT1/8外径D(Φmm)18最高使用圧力(MPa)S/80相当長さL28RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする