曜日別特売
IZ-SHR-316L 40A 井筒製作所 SHR 316L ラッパ管 井筒製作所 62590441

井筒製作所 SHR 316L ラッパ管

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ40A
内容量1個注文コード62590441品番IZ-SHR-316L 40A
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ラッパ管はSUS304、316、316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。また、規格に無いサイズでも製作可能です。自社工場で検品しており、安心な商品を短納期、低価格、高品質でお届けします。

材質SUS304、SUS316、SUS316Lサイズ40A流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする