曜日別特売
IZ-10K316-SHT 32A 井筒製作所 SHT 316 10K フランジ付たけの子 井筒製作所 62590538

井筒製作所 SHT 316 10K フランジ付たけの子

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ32A
内容量1個注文コード62590538品番IZ-10K316-SHT 32A
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。

材質SUS304、SUS316、SUS316Lサイズ32A流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする