P-TPGCPZPN タッチペン スタイラスペン ゲーム クリアウィンドウ 超感度 高密度ファイバーチップ パズルゲーム向け エレコム 62592146

P-TPGCPZPN タッチペン スタイラスペン ゲーム クリアウィンドウ 超感度 高密度ファイバーチップ パズルゲーム向け エレコム 62592146
P-TPGCPZPN タッチペン スタイラスペン ゲーム クリアウィンドウ 超感度 高密度ファイバーチップ パズルゲーム向け エレコム 62592146
P-TPGCPZPN タッチペン スタイラスペン ゲーム クリアウィンドウ 超感度 高密度ファイバーチップ パズルゲーム向け エレコム 62592146
P-TPGCPZPN タッチペン スタイラスペン ゲーム クリアウィンドウ 超感度 高密度ファイバーチップ パズルゲーム向け エレコム 62592146
P-TPGCPZPN タッチペン スタイラスペン ゲーム クリアウィンドウ 超感度 高密度ファイバーチップ パズルゲーム向け エレコム 62592146
P-TPGCPZPN タッチペン スタイラスペン ゲーム クリアウィンドウ 超感度 高密度ファイバーチップ パズルゲーム向け エレコム 62592146
P-TPGCPZPN タッチペン スタイラスペン ゲーム クリアウィンドウ 超感度 高密度ファイバーチップ パズルゲーム向け エレコム 62592146

タッチペン スタイラスペン ゲーム クリアウィンドウ 超感度 高密度ファイバーチップ パズルゲーム向け

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード62592146品番P-TPGCPZPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

パズルゲームに最適!軽いタッチで超反応!ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、
超感度を実現して思い通りに操作可能な、パズルゲーム専用のタッチペンです。

長さ(mm)約130ピンク直径(Φmm)ペン約9.5材質(本体)アルミニウム・ナイロン繊維対応機種各種タブレット・スマートフォン材質(ペン先)シリコンゴム・ナイロン繊維商品タイプ本体ペン先径(Φmm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62592146P-TPGCPZPN62592128P-TPGCPZBKP-TPGCPZPN タッチペン スタイラスペン ゲーム クリアウィンドウ 超感度 高密度ファイバーチップ パズルゲーム向け エレコム 62592128タッチペン スタイラスペン ゲーム クリアウィンドウ 超感度 高密度ファイバーチップ パズルゲーム向けエレコム1個
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする