曜日別特売
SF3701SGAF-BLU N 保護めがね 3M(スリーエム) 62592627

 

SF3701SGAF-BLU N 保護めがね 3M(スリーエム) 62592627
SF3701SGAF-BLU N 保護めがね 3M(スリーエム) 62592627
SF3701SGAF-BLU N 保護めがね 3M(スリーエム) 62592627
SF3701SGAF-BLU N 保護めがね 3M(スリーエム) 62592627
SF3701SGAF-BLU N 保護めがね 3M(スリーエム) 62592627
SF3701SGAF-BLU N 保護めがね 3M(スリーエム) 62592627

保護めがね

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62592627品番SF3701SGAF-BLU N
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。
角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。
スコッチガード防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。
旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。

仕様角度調整可、曇り止め材質ポリカーボネート、ポリアミド、ポリエステル混合樹脂、熱可塑性樹脂形状一眼型質量(g)43タイプマスク/矯正めがね併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする