曜日別特売
F130-150A×800L 消火配管用登録認定品 コネクター21/10K JIS10KF/SS400 F130 テクノフレックス 62594894

F130-150A×800L 消火配管用登録認定品 コネクター21/10K JIS10KF/SS400 F130 テクノフレックス 62594894
F130-150A×800L 消火配管用登録認定品 コネクター21/10K JIS10KF/SS400 F130 テクノフレックス 62594894
F130-150A×800L 消火配管用登録認定品 コネクター21/10K JIS10KF/SS400 F130 テクノフレックス 62594894
F130-150A×800L 消火配管用登録認定品 コネクター21/10K JIS10KF/SS400 F130 テクノフレックス 62594894

消火配管用登録認定品 コネクター21/10K JIS10KF/SS400 F130

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
口径(A)150
長さ(m)0.8
内容量1本注文コード62594894品番F130-150A×800L
参考基準価格(税別)¥94,800販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

消火栓設備等のポンプ接続用(10K)
消防庁の告示基準に適合した登録認定品です
ノンアスベストガスケットを付属しております

用途消火ポンプの防振・消火配管の心合わせ材質【フレキ部】SUS316/【継手部】SS400長さ(mm)800長さ(m)0.8使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ/JIS10K最高使用温度(℃)20適合流体口径(A)150RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※標準装着の専用寸法ガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする