anz-08-2000s-50 仮囲い安全鋼板取付金具付き ゲート工業 62595269

anz-08-2000s-50 仮囲い安全鋼板取付金具付き ゲート工業 62595269
anz-08-2000s-50 仮囲い安全鋼板取付金具付き ゲート工業 62595269

仮囲い安全鋼板取付金具付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット(50枚)
長さ(m)2
内容量1セット(50枚)注文コード62595269品番anz-08-2000s-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。

用途仮設足場・囲い等に使用可長さ(m)2質量(kg)8材質JIS G3302、SGC400メッキ溶融亜鉛めっき肉厚(mm)0.8有効幅(mm)540取付金具4個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※大型車の通行が可能か確認願います。通行不可の場合、配達出来ず送料が発生する場合があります
※荷下ろしの際、手降ろし不可。フォークリフトが必要です。事前にご用意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする