98-540-216 エルゴトロン HX ヘビーデューティーチルトピボット ホワイト 49インチ(12.7~19.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 62595883

エルゴトロン HX ヘビーデューティーチルトピボット ホワイト 49インチ(12.7~19.1kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード62595883品番98-540-216
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

HXモニターアームの既存のピボットと取り換えて、Samsung G9のような湾曲深度が高いモニターを設置できるアクセサリーです。
Samsung 49インチ Odesseyシリーズをサポートします。
スタンドなしの重量12.7から19.1kg、深度15から30cmのモニターに向いています。これ以外のスペックのモニターには推奨しません。
振動を最小限にするため、取り付けるデスクの厚みは2.5cm以上を推奨します。

用途HXモニターアーム用アクセサリセット内容チルトピボット、取り付け金具ホワイト本体質量(kg)0.9荷重範囲(kg)12.7~19.1保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75対応インチサイズ49インチRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)チルト:後方15前方5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする