曜日別特売
CC88BR FF71 コンテッサセコンダ可動肘,背メッシュ座革 大型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62596207

CC88BR FF71 コンテッサセコンダ可動肘,背メッシュ座革 大型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62596207
CC88BR FF71 コンテッサセコンダ可動肘,背メッシュ座革 大型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62596207
CC88BR FF71 コンテッサセコンダ可動肘,背メッシュ座革 大型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62596207
CC88BR FF71 コンテッサセコンダ可動肘,背メッシュ座革 大型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62596207
CC88BR FF71 コンテッサセコンダ可動肘,背メッシュ座革 大型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62596207
CC88BR FF71 コンテッサセコンダ可動肘,背メッシュ座革 大型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62596207
CC88BR FF71 コンテッサセコンダ可動肘,背メッシュ座革 大型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62596207
CC88BR FF71 コンテッサセコンダ可動肘,背メッシュ座革 大型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62596207
CC88BR FF71 コンテッサセコンダ可動肘,背メッシュ座革 大型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62596207
CC88BR FF71 コンテッサセコンダ可動肘,背メッシュ座革 大型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62596207
CC88BR FF71 コンテッサセコンダ可動肘,背メッシュ座革 大型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62596207
CC88BR FF71 コンテッサセコンダ可動肘,背メッシュ座革 大型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62596207
CC88BR FF71 コンテッサセコンダ可動肘,背メッシュ座革 大型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62596207
CC88BR FF71 コンテッサセコンダ可動肘,背メッシュ座革 大型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62596207
CC88BR FF71 コンテッサセコンダ可動肘,背メッシュ座革 大型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62596207
CC88BR FF71 コンテッサセコンダ可動肘,背メッシュ座革 大型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62596207

コンテッサセコンダ可動肘,背メッシュ座革 大型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付,抗ウイルス加工革

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1脚注文コード62596207品番CC88BR FF71
参考基準価格(税別)¥356,900販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800
仕様背素材:メッシュ /座素材:革 /背メッシュフレーム/樹脂成型品可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター/可動肘:可動肘 /大型固定ヘッドレスト:大型固定ヘッドレストその他エクストラハイバック 大型固定ヘッドレスト 革 アジャストアーム ポリッシュフレーム ブラックボディ ランバー無 ハンガー付 ナイロンキャスター幅(mm)650~702座カラー:ブラック ボディカラー:ブラック高さ(mm)1170~1270奥行(mm)脚:700キャスターΦ75ナイロン双輪キャスター肘掛可動肘背幅(mm)502脚数(本)5本脚座幅(mm)530座高(mm)420~520座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)590~790グリーン購入法適合脚幅(mm)700ハンガーランバーサポートヘッドレスト
関連資料:単品カタログ(39.74MB)取扱説明書:(6.07MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,710/税込11,781
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする