曜日別特売
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558

EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558
EMR-LCK4030W 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ 62596558

机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装注文コード62596558品番EMR-LCK4030W
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。
モニタ下の空間を収納スペースに使える為、デスク周りの整理整頓に役立ちます。
配線しやすい背面オープン式です。
天板は傷や汚れに強いメラミン化粧板です。
重い物のせても安心の日本製の高耐荷重仕様です。

仕様天板材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法t(mm)天板:25形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)ホワイト組立時間20分適合工具プラスドライバー,手袋総耐荷重(kg)20アジャスターなし組立人数2天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする