Crucial(クルーシャル)
64GB DDR4 3200MT/s(PC4-25600)CL22 DR x4 ECC RDIMM 288pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
62596565
品番
MTA36ASF8G72PZ-3G2E1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
64GB DDR4 3200MT/s(PC4-25600)CL22 DR x4 ECC RDIMM 288pin。
種別
メモリ
規格
DDR4-3200
保証期間
制限付5年保証
ピン数(ピン)
288
容量(GB)
64
メモリーモジュール規格
PC4-25600
メモリーインターフェイス
RDIMM