曜日別特売
EMR-LCOP1 ドッキングステーション eシリーズ EMR-LC用 サンワサプライ 62599769

EMR-LCOP1 ドッキングステーション eシリーズ EMR-LC用 サンワサプライ 62599769
EMR-LCOP1 ドッキングステーション eシリーズ EMR-LC用 サンワサプライ 62599769
EMR-LCOP1 ドッキングステーション eシリーズ EMR-LC用 サンワサプライ 62599769
EMR-LCOP1 ドッキングステーション eシリーズ EMR-LC用 サンワサプライ 62599769
EMR-LCOP1 ドッキングステーション eシリーズ EMR-LC用 サンワサプライ 62599769
EMR-LCOP1 ドッキングステーション eシリーズ EMR-LC用 サンワサプライ 62599769
EMR-LCOP1 ドッキングステーション eシリーズ EMR-LC用 サンワサプライ 62599769
EMR-LCOP1 ドッキングステーション eシリーズ EMR-LC用 サンワサプライ 62599769
EMR-LCOP1 ドッキングステーション eシリーズ EMR-LC用 サンワサプライ 62599769
EMR-LCOP1 ドッキングステーション eシリーズ EMR-LC用 サンワサプライ 62599769
EMR-LCOP1 ドッキングステーション eシリーズ EMR-LC用 サンワサプライ 62599769
EMR-LCOP1 ドッキングステーション eシリーズ EMR-LC用 サンワサプライ 62599769
EMR-LCOP1 ドッキングステーション eシリーズ EMR-LC用 サンワサプライ 62599769
EMR-LCOP1 ドッキングステーション eシリーズ EMR-LC用 サンワサプライ 62599769
EMR-LCOP1 ドッキングステーション eシリーズ EMR-LC用 サンワサプライ 62599769
EMR-LCOP1 ドッキングステーション eシリーズ EMR-LC用 サンワサプライ 62599769
EMR-LCOP1 ドッキングステーション eシリーズ EMR-LC用 サンワサプライ 62599769
EMR-LCOP1 ドッキングステーション eシリーズ EMR-LC用 サンワサプライ 62599769
EMR-LCOP1 ドッキングステーション eシリーズ EMR-LC用 サンワサプライ 62599769
EMR-LCOP1 ドッキングステーション eシリーズ EMR-LC用 サンワサプライ 62599769
EMR-LCOP1 ドッキングステーション eシリーズ EMR-LC用 サンワサプライ 62599769
EMR-LCOP1 ドッキングステーション eシリーズ EMR-LC用 サンワサプライ 62599769

ドッキングステーション eシリーズ EMR-LC用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード62599769品番EMR-LCOP1
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

木製天板に取付の木ネジ固定のドッキングステーションです。
サンワサプライ製EMRシリーズには仮穴が開けてあるので木ネジで簡単に取り付けることができます。
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器の拡張接続ができるType-Cモバイルドッキングステーションです。
Type-Cケーブル1本の接続で、モニタとUSBデバイスを快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
4K/60Hzに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。
取り回しのしやすいケーブル長約50cmのケーブル付属です。

付属品USB-Cケーブル×1材質アルミニウム規格コネクタ:USB-C、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ポート数3ポート消費電力(W)本体:10出力USB PD最大:90W使用工具プラスドライバー,手袋ケーブル長(m)約0.5対応OSWindows:11,10,8.1,8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11コネクタ形状USB Type-C口数1口入力USB PD最大:90W【映像出力ポート】対応USB PD入力ポート:ありインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)組立時間20分電源供給方式バスパワー供給電流(mA)合計3000【電源】最大データ転送速度(I/F、理論値)5Gbps通信速度5GbpsポートUSB Aメス/USB 5Gbps:3ポート、1ポート(USB Type-Cメス/充電専用)ケーブルタイプケーブル着脱【USBポート】組立人数1コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス【PC接続端子】コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 GEN1(3.1/3.0)Cコネクタ メス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする