曜日別特売
EST-150BKLM サブテーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライ 62600749

EST-150BKLM サブテーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライ 62600749
EST-150BKLM サブテーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライ 62600749
EST-150BKLM サブテーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライ 62600749

サブテーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード62600749品番EST-150BKLM
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

デスクを2段式にすることができます。
用途、機器に合わせて高さを50mmピッチで変えることができます。
天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボードを使用しています。
天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。
天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。

仕様【マンセル値】N1.0材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)備考【出荷形態】ノックダウン組立式内容1個口フレーム色ブラック色(天板)薄い木目組立時間20分RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)60六角レンチ(mm)4組立人数1天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×420×25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする