曜日別特売
100-DESKH084M デスク 折りたたみ ロータイプ サンワダイレクト 62601020

100-DESKH084M デスク 折りたたみ ロータイプ サンワダイレクト 62601020
100-DESKH084M デスク 折りたたみ ロータイプ サンワダイレクト 62601020
100-DESKH084M デスク 折りたたみ ロータイプ サンワダイレクト 62601020
100-DESKH084M デスク 折りたたみ ロータイプ サンワダイレクト 62601020
100-DESKH084M デスク 折りたたみ ロータイプ サンワダイレクト 62601020
100-DESKH084M デスク 折りたたみ ロータイプ サンワダイレクト 62601020
100-DESKH084M デスク 折りたたみ ロータイプ サンワダイレクト 62601020
100-DESKH084M デスク 折りたたみ ロータイプ サンワダイレクト 62601020
100-DESKH084M デスク 折りたたみ ロータイプ サンワダイレクト 62601020
100-DESKH084M デスク 折りたたみ ロータイプ サンワダイレクト 62601020
100-DESKH084M デスク 折りたたみ ロータイプ サンワダイレクト 62601020
100-DESKH084M デスク 折りたたみ ロータイプ サンワダイレクト 62601020
100-DESKH084M デスク 折りたたみ ロータイプ サンワダイレクト 62601020
100-DESKH084M デスク 折りたたみ ロータイプ サンワダイレクト 62601020
100-DESKH084M デスク 折りたたみ ロータイプ サンワダイレクト 62601020
100-DESKH084M デスク 折りたたみ ロータイプ サンワダイレクト 62601020
100-DESKH084M デスク 折りたたみ ロータイプ サンワダイレクト 62601020
100-DESKH084M デスク 折りたたみ ロータイプ サンワダイレクト 62601020
100-DESKH084M デスク 折りたたみ ロータイプ サンワダイレクト 62601020
100-DESKH084M デスク 折りたたみ ロータイプ サンワダイレクト 62601020
100-DESKH084M デスク 折りたたみ ロータイプ サンワダイレクト 62601020
100-DESKH084M デスク 折りたたみ ロータイプ サンワダイレクト 62601020
100-DESKH084M デスク 折りたたみ ロータイプ サンワダイレクト 62601020
100-DESKH084M デスク 折りたたみ ロータイプ サンワダイレクト 62601020

デスク 折りたたみ ロータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
色(天板)ブラウン
内容量1台注文コード62601020品番100-DESKH084M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

使う時だけパッと開いて、設置も片付けも簡単にできる折りたたみローデスクです。
狭いお部屋にも置けるコンパクトサイズです。
折りたたむと約6cmのスリムになり、隙間やベッド下に収納することができます。
簡単3ステップで、広げたり、片付けすることができます。
天板サイズは、幅70cm、奥行40cmでノートパソコン作業には十分なサイズ感です。
高さ40cmのロータイプで、座布団や座椅子と組み合わせて使用できます。
耐荷重は20kgで安心して作業できます。
天板は、汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。

材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)備考【出荷形態】組立出荷内容1個口フレーム色ブラック色(天板)ブラウン組立時間20分※組み立て済みのため、収納状態から展開するだけで使用可能。色(本体)ブラウン総耐荷重(kg)20アジャスターあり天板部均等耐荷重(kg)20組立人数1天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×400×16キャスターの有無なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする