P・O・Pトレーディング
のぼり ゆば
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
ゆば豆腐白
京ゆば
生ゆば
さしみゆば
生ゆば丼
湯葉豆腐
ゆば豆腐
湯葉会席
ゆば会席
湯葉料理
ゆば料理
京ゆば白
生ゆば白
さしみゆば白
生ゆば丼白
湯葉豆腐白
ゆば豆腐白
湯葉会席白
ゆば会席白
湯葉料理白
ゆば料理白
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62602788
品番
2022839
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
ゆば豆腐白
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550