P・O・Pトレーディング
のぼり プルーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
完熟生プルーンA
完熟生プルーンA
完熟生プルーンA
大粒プルーンC
ドライプルーンC
プルーン直売所C
プルーン直売C
長野産プルーンC
青森産プルーンC
北海道産プルーンC
美味しいプルーンC
完熟生プルーンC
生プルーンC
大粒プルーンB
ドライプルーンB
プルーン直売所B
プルーン直売B
長野産プルーンB
青森産プルーンB
北海道産プルーンB
美味しいプルーンB
完熟生プルーンB
生プルーンB
大粒プルーンA
ドライプルーンA
プルーン直売所A
プルーン直売A
長野産プルーンA
青森産プルーンA
北海道産プルーンA
美味しいプルーンA
生プルーンA
プルーン甘くて美味しい
全31種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62603226
品番
2022771
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
完熟生プルーンA
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550