P・O・Pトレーディング
のぼり サンドウィッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
海老カツサンドC
海老カツサンドC
海老カツサンドC
サンドウィッチコック茶
サンドウィッチコック赤
サンドウィッチ橙
サンドウィッチ紺
玉子サンドC
玉子サンドB
玉子サンドA
海老カツサンドB
海老カツサンドA
タンドリーチキンサンドC
タンドリーチキンサンドB
タンドリーチキンサンドA
フルーツサンドC
フルーツサンドB
フルーツサンドA
BLTサンドC
BLTサンドB
BLTサンドA
ミックスサンドC
ミックスサンドB
ミックスサンドA
チキンカツサンドC
チキンカツサンドB
チキンカツサンドA
カツサンドC
カツサンドB
カツサンドA
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62607216
品番
2021430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
海老カツサンドC
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550