曜日別特売
2021415 のぼり サンドウィッチ P・O・Pトレーディング 62607365

のぼり サンドウィッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
文字内容チキンカツサンドC
チキンカツサンドC
サンドウィッチコック茶
サンドウィッチコック赤
サンドウィッチ橙
サンドウィッチ紺
玉子サンドC
玉子サンドB
玉子サンドA
海老カツサンドC
海老カツサンドB
海老カツサンドA
タンドリーチキンサンドC
タンドリーチキンサンドB
タンドリーチキンサンドA
フルーツサンドC
フルーツサンドB
フルーツサンドA
BLTサンドC
BLTサンドB
BLTサンドA
ミックスサンドC
ミックスサンドB
ミックスサンドA
チキンカツサンドB
チキンカツサンドA
カツサンドC
カツサンドB
カツサンドA
内容量1枚注文コード62607365品番2021415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

仕様三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ文字内容チキンカツサンドC縦(mm)1800横(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする