曜日別特売
2021281 のぼり オムライス P・O・Pトレーディング 62608589

のぼり オムライス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
文字内容ビーフシチューオムライスA
ビーフシチューオムライスA
オムライスコック茶
オムライスコック赤
オムライス橙
オムライス紺
ハヤシオムライスC
ハヤシオムライスB
ハヤシオムライスA
ビーフカレーオムライスC
ビーフカレーオムライスB
ビーフカレーオムライスA
ビーフシチューオムライスC
ビーフシチューオムライスB
とろとろオムライスC
とろとろオムライスB
とろとろオムライスA
オムライスC
オムライスB
オムライスA
オムライスチェック地SYH
オムライス黄地写真SYH
内容量1枚注文コード62608589品番2021281
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

仕様三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ文字内容ビーフシチューオムライスA縦(mm)1800横(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする