曜日別特売
CC43FR FPC6 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,ハイバック4本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62609674

製品正面画像

CC43FR FPC6 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,ハイバック4本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62609674
CC43FR FPC6 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,ハイバック4本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62609674
CC43FR FPC6 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,ハイバック4本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62609674
CC43FR FPC6 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,ハイバック4本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62609674
CC43FR FPC6 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,ハイバック4本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62609674
CC43FR FPC6 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,ハイバック4本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62609674
CC43FR FPC6 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,ハイバック4本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62609674
CC43FR FPC6 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,ハイバック4本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62609674
CC43FR FPC6 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,ハイバック4本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62609674
CC43FR FPC6 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,ハイバック4本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62609674
CC43FR FPC6 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,ハイバック4本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62609674
CC43FR FPC6 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,ハイバック4本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62609674
CC43FR FPC6 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,ハイバック4本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62609674
CC43FR FPC6 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,ハイバック4本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62609674
CC43FR FPC6 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,ハイバック4本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62609674
CC43FR FPC6 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,ハイバック4本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62609674
CC43FR FPC6 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,ハイバック4本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62609674
CC43FR FPC6 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,ハイバック4本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62609674

コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,ハイバック4本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送25日以内出荷とは
座カラー:セージ ボディカラー:ブラック
座カラー:セージ ボディカラー:ブラック
座カラー:ブラック ボディカラー:ブラック
座カラー:ホワイト ボディカラー:ブラック
座カラー:ライトグレー ボディカラー:ブラック
座カラー:ダークブルー ボディカラー:ブラック
座カラー:グリーン ボディカラー:ブラック
座カラー:ベージュ ボディカラー:ブラック
座カラー:ダークブラウン ボディカラー:ブラック
座カラー:レッド ボディカラー:ブラック
座カラー:ミディアムグレー ボディカラー:ブラック
座カラー:ダークグリーン ボディカラー:ブラック
座カラー:オレンジレッド ボディカラー:ブラック
座カラー:イエロー ボディカラー:ブラック
内容量1脚注文コード62609674品番CC43FR FPC6
参考基準価格(税別)¥236,200販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様背素材:メッシュ /座素材:クッション /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャスト:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト/ハイバック:ハイバック /固定肘:固定肘その他4本脚オートリターン デザインアーム クッション ポリッシュフレーム ブラックボディ幅(mm)690座カラー:セージ ボディカラー:ブラック高さ(mm)1015奥行(mm)脚:560キャスターΦ75ナイロン双輪キャスター肘掛固定肘背幅(mm)502脚数(本)ハイバック4本脚オートリターン座幅(mm)530座高(mm)455座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)660グリーン購入法適合ハンガーランバーサポートヘッドレスト
関連資料:単品カタログ(39.74MB)取扱説明書:(6.07MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,090/税込7,799
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする