こちらは、Pトラップの写真となります
INAX(LIXIL)
ゴム栓式排水Sトラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径
25
25
32
呼び
25
25
32
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62609813
品番
LF-10SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,700
呼び
25
寸法B(mm)
122~182
寸法C(mm)
530
パイプ径(Φmm)
25
トラップ
Sトラップ(手洗器用)
仕様
排水栓方式:ゴム栓式
形状
Sトラップ
呼び径
25