曜日別特売
LF-30PAL アフレ無排水Pトラップ INAX(LIXIL) 62609899

アフレ無排水Pトラップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード62609899品番LF-30PAL
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様アフレ無形状Pトラップ呼び径25呼び25寸法A(mm)314寸法B(mm)94~184パイプ径(Φmm)25トラップPトラップ(手洗器用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする