アルミス
ステンレス製 耕すべ-
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1箱(6台)
注文コード
62610180
品番
AST-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,368
販売価格(税別)
¥
24,880
バスケットに入れる
軽量で刃先先端部分無垢ステン仕様
用途
家庭菜園向け
仕様
耕うん深さ:幅×深さ(約)cm:21×29.5
材質
ステンレス
質量(kg)
約2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約27×12.5×115
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500