INAX(LIXIL)
ポップアップ式床排水ボトルトラップ(ワイヤータイプ)(排水口カバー付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62610233
品番
LF-WN7BSCF
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
仕様
排水栓方式:ポップアップ式
形状
ボトルトラップ
呼び径
32
呼び
32
寸法B(mm)
182.5~212.5
寸法C(mm)
600
パイプ径(Φmm)
32
トラップ
ボトルトラップ(洗面器用)