こちらは、Pトラップの写真となります
INAX(LIXIL)
ポップアップ式排水Sトラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
排水栓方式:ポップアップ式、カウンター一体型洗面器(L-275タイプ)専用
注文コード
62610416
品番
LF-275SAL
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
32
形状
Sトラップ
トラップ
Sトラップ(洗面器用)
パイプ径(Φmm)
32
寸法B(mm)
163~222
寸法C(mm)
592
仕様
排水栓方式:ポップアップ式、カウンター一体型洗面器(L-275タイプ)専用
呼び径
32