曜日別特売
LF-71SAL ポップアップ式排水Sトラップ INAX(LIXIL) 62610459

こちらは、Pトラップの写真となります

LF-71SAL ポップアップ式排水Sトラップ INAX(LIXIL) 62610459
LF-71SAL ポップアップ式排水Sトラップ INAX(LIXIL) 62610459

ポップアップ式排水Sトラップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様排水栓方式:ポップアップ式、引き棒なし注文コード62610459品番LF-71SAL
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び32形状SトラップトラップSトラップ(洗面器用)パイプ径(Φmm)32寸法B(mm)163~222寸法C(mm)592仕様排水栓方式:ポップアップ式、引き棒なし呼び径32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする