12mm×200m 林業集材用 ダイナミクスUL-12ロープ テザック 62610530

 

12mm×200m 林業集材用 ダイナミクスUL-12ロープ テザック 62610530
12mm×200m 林業集材用 ダイナミクスUL-12ロープ テザック 62610530
12mm×200m 林業集材用 ダイナミクスUL-12ロープ テザック 62610530
12mm×200m 林業集材用 ダイナミクスUL-12ロープ テザック 62610530

林業集材用 ダイナミクスUL-12ロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
太さ(mm)12
内容量1巻注文コード62610530品番12mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

イザナス繊維を使用した林業集材作業に最適な繊維ロープです。
ワイヤロープに比べて約1/6の重量と軽いため、作業が早く、容易です。
軽量で柔軟性があり、ストレスなく作業できます。
ワイヤ使用時と比べて端末加工や素線断線によるワイヤの飛び出しや跳ね返りはなく、軍手の引っかかりや突き刺しによるけがの恐れなどはなく安全性も高いです。
合成繊維のため、雨などによる錆が原因の腐食劣化は生じません。

用途林業集材、係船索、土木建築など仕様ロープ撚りのピッチ:ロングピッチ材質イザナス(ダイニーマ)SK777質量(kg)16.6長さ(m)200構造12打ち引張強度(kN)124太さ(mm)12
注意
※鋭角な角部でのご使用や繊維が摩耗する箇所でのご使用はお控えください
※エンジンやマフラーなど高温のものに接触しないようにご注意ください
※結んでご使用やねじれたままでご使用になりますと、強度低下を起こします。ウインチや滑車を使用する場合は、接触部分での擦れを起こさないかを点検・確認をしてからご使用ください
※直射日光の当たらないところで保管してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする