LF-270SALC ポップアップ式排水Sトラップ(排水口カバー付) INAX(LIXIL) 62610574

こちらは、Pトラップの写真となります

LF-270SALC ポップアップ式排水Sトラップ(排水口カバー付) INAX(LIXIL) 62610574
LF-270SALC ポップアップ式排水Sトラップ(排水口カバー付) INAX(LIXIL) 62610574

ポップアップ式排水Sトラップ(排水口カバー付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様排水栓方式:ポップアップ式、排水口カバー付注文コード62610574品番LF-270SALC
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
呼び32形状SトラップトラップSトラップ(洗面器用)パイプ径(Φmm)32寸法B(mm)163~222寸法C(mm)592仕様排水栓方式:ポップアップ式、排水口カバー付呼び径32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする