P・O・Pトレーディング
のぼり 鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
薬膳火鍋
薬膳火鍋
薬膳火鍋
本格火鍋
ちゃんこ鍋IJM
あんこう鍋IJM
しょっつる鍋IJM
きじ鍋IJM
飛鳥鍋IJM
ちりとり鍋IJM
ハリハリ鍋IJM
かきの土手鍋IJM
もつ鍋味自慢白字黒地
元祖博多もつ鍋黒地
ちゃんこ鍋味自慢
鍋料理あったかこげ茶地
もつ鍋味自慢極旨湯気
もつ鍋味自慢黒字橙地
もつ鍋味自慢黒字赤地
焼き鍋
一人一鍋
鍋写真無地
石狩鍋
しょっつる鍋
当店自慢鉄鍋ギョーザ
キムチ鍋
よせ鍋
もつ鍋
鍋祭り
鍋料理
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62610741
品番
2036719
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
薬膳火鍋
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550