INAX(LIXIL)
ポップアップ式壁排水Pトラップ(ワイヤータイプ)(排水口カバー付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62610766
品番
LF-WN7PCFL
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
排水栓方式:ポップアップ式
形状
Pトラップ
呼び径
32
呼び
32
寸法A(mm)
396
寸法B(mm)
163~222
パイプ径(Φmm)
32
トラップ
Pトラップ(洗面器用)