曜日別特売
LF-WN7BPCF ポップアップ式壁排水ボトルトラップ(ワイヤータイプ)(排水口カバー付) INAX(LIXIL) 62610809

ポップアップ式壁排水ボトルトラップ(ワイヤータイプ)(排水口カバー付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード62610809品番LF-WN7BPCF
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様排水栓方式:ポップアップ式形状ボトルトラップ呼び径32呼び32寸法A(mm)401寸法B(mm)182.5~212.5パイプ径(Φmm)32トラップボトルトラップ(洗面器用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする