UF-3JT 小便フラッシュバルブ(節水形) INAX(LIXIL) 62610836

小便フラッシュバルブ(節水形)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
タイプ住宅用、一般用
内容量1個注文コード62610836品番UF-3JT
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
タイプ住宅用、一般用仕様ストール用、定流量弁付、スーパー節水(2L洗浄)、スパッドなし寸法(mm)壁と給水口芯の距離:75呼び径(mm)13適合配管径(Φmm)16管種直管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85235895
2025-10-25
用途: 水漏れの為、交換
農・林・水産業

少量の水漏れがある為、ダイヤフラム弁を交換しましたが止まらず、本体の交換に踏み切りました。
本体の交換後は 一発で止まりました。

対象商品 : 62610836
2021-12-17
用途: 故障品の交換
製造業

故障品が生産終了していたので、代替え品の注文となったが、しっかりと互換性があり良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする