Pトラップの画像です
INAX(LIXIL)
排水ボトルSトラップ(排水口カバー付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
25
25
32
呼び
25
25
32
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62611003
品番
LF-731SAC
参考基準価格(税別)
¥53,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
形状
ボトルトラップ
トラップ
ボトルトラップ(手洗器用)
パイプ径(Φmm)
25
寸法B(mm)
107~127
寸法C(mm)
660
仕様
排水口カバー付
呼び
25
呼び径
25