INAX(LIXIL)
排水ボトルトラップ(排水口カバー付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
32
25
32
呼び
32
25
32
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62611037
品番
LF-708PAC
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
呼び
32
寸法A(mm)
401
寸法B(mm)
172~192
パイプ径(Φmm)
32
トラップ
ボトルトラップ(洗面器用)
仕様
排水口カバー付
形状
ボトルトラップ
呼び径
32