KABS-015B ワイヤレスステレオスピーカーSP-04 ライソン 62611265

KABS-015B ワイヤレスステレオスピーカーSP-04 ライソン 62611265
KABS-015B ワイヤレスステレオスピーカーSP-04 ライソン 62611265

ワイヤレスステレオスピーカーSP-04

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード62611265品番KABS-015B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

場所を選ばずどこでも音楽が楽しめる
ワイヤレスステレオスピーカー。

付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル (3.5mm)型式2chスピーカー、パッシブラジエーター型電源DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池最大出力(W)5×2口径(Φmm)52×2本体質量(g)約755充電時間約3~4時間(充電機器により多少異なります)対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)音圧レベル(dB)80±3再生周波数(Hz)150~20000連続再生時間約2~6時間(使用状況、環境条件により異なります)対応フォーマットmp3、wavバッテリー容量(mAh)1800本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21.5×9×9.3インピーダンス(Ω)4デバイスタイプA-S SP-04伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)BluetoothVer.4.2、class2使用周波数(GHz)2.4(2.402~2.480)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする