FP1204 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612778

※着用例

FP1204 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612778
FP1204 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612778
FP1204 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612778
FP1204 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612778
FP1204 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612778

TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ホワイト
サイズLL
内容量1着注文コード62612778品番FP1204
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
生地性能制電性ホワイトサイズLL総丈(cm)176バスト(cm)122ウエスト(cm)88~108裄丈(cm)92股下(cm)81混率(%)ポリエステル100清浄度GMPグレードA・B仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、衿部ステンレスホック止め、サイドファスナー、ウエストゴム絞り、袖口二重構造、レーザー裁断採用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする