※着用例
東洋リントフリー
TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブルー
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62612796
品番
FP1204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
生地性能
制電性
色
ホワイト
サイズ
4L
総丈(cm)
188
バスト(cm)
130
ウエスト(cm)
100~116
裄丈(cm)
98
股下(cm)
87
混率(%)
ポリエステル100
清浄度
GMPグレードA・B
仕様
制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、衿部ステンレスホック止め、サイドファスナー、ウエストゴム絞り、袖口二重構造、レーザー裁断採用