曜日別特売
FX1206 TriApex クリーンウェア ツナギ服 東洋リントフリー 62612954

※着用例、サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX1206 TriApex クリーンウェア ツナギ服 東洋リントフリー 62612954
FX1206 TriApex クリーンウェア ツナギ服 東洋リントフリー 62612954
FX1206 TriApex クリーンウェア ツナギ服 東洋リントフリー 62612954
FX1206 TriApex クリーンウェア ツナギ服 東洋リントフリー 62612954
FX1206 TriApex クリーンウェア ツナギ服 東洋リントフリー 62612954
FX1206 TriApex クリーンウェア ツナギ服 東洋リントフリー 62612954
FX1206 TriApex クリーンウェア ツナギ服 東洋リントフリー 62612954

TriApex クリーンウェア ツナギ服

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
サイズS
内容量1着注文コード62612954品番FX1206
参考基準価格(税別)¥9,560販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

帝人フロンティア株式会社の特殊断面素材"ウェーブロン "の採用により、快適な着心地を実現した防塵服です。
"ウェーブロン "は、ユニークな四つ山偏平状断面をもつ新感覚の機能性繊維です。
従来の丸断面繊維と比べ、織物組織の隙間を密に埋めることができ、四つ山偏平形状の原糸特性を生かしたファブリケーションで、衣服の防透性、吸汗性能をも高めています。

用途クリーンルーム用(製薬等)生地性能制電性、吸汗性ホワイトサイズS総丈(cm)160バスト(cm)108ウエスト(cm)71~96裄丈(cm)80股下(cm)72混率(%)ポリエステル100清浄度GMPグレードC仕様制電性、男女共用、衿部脱落防止樹脂ホック止め、サイドファスナー、袖口二重構造、ウエスト内側に空気孔付き、ウエストゴム絞り、袖口ゴム絞りアズワン品番64-8904-54
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※フード・マスク・グローブ・ブーツは別売りです
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする