曜日別特売
JG2502 TriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 上着 東洋リントフリー 62613216

※着用例

JG2502 TriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 上着 東洋リントフリー 62613216
JG2502 TriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 上着 東洋リントフリー 62613216
JG2502 TriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 上着 東洋リントフリー 62613216
JG2502 TriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 上着 東洋リントフリー 62613216
JG2502 TriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 上着 東洋リントフリー 62613216

TriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 上着

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ブルー×グレー
サイズ4L
内容量1着注文コード62613216品番JG2502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

IEC規格に対応、優れた表面抵抗値を有するESD対策低発塵ユニフォームです。
IEC61340-5-1で求められる規格要求値1×10 211Ω未満を、自社試験においてクリアしています。

用途
クリーンルーム用(半導体・精密機器等)、EPA(ESD保護区域)用
ブルー×グレーサイズ4L総丈(cm)71バスト(cm)132肩幅(cm)56袖丈(cm)61混率(%)ポリエステル100清浄度クラス100000(ISO 8)仕様超制電性、男女共用、レギュラーカラー、センターファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し付き、両胸雨蓋式ホック止めポケット付き、袖口カフス、上着裾ゴム絞り生地性能低発塵性、超制電性アズワン品番64-8903-88
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※パンツ・シューズは別売りです
※生地には格子状に導電糸が入っています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする