JG3503 TriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 パンツ 東洋リントフリー 62613618

※着用例、サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 パンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ブルー
サイズL
ウエスト(cm)60~78
内容量1着注文コード62613618品番JG3503
参考基準価格(税別)¥6,510販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

IEC規格に対応、優れた表面抵抗値を有するESD対策低発塵ユニフォームです。
IEC61340-5-1で求められる規格要求値1×10 211Ω未満を、自社試験においてクリアしています。

用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)、EPA(ESD保護区域)用生地性能低発塵、超制電性ブルーサイズLウエスト(cm)60~78ズボン丈(cm)100股下(cm)70混率(%)ポリエステル100清浄度クラス100000(ISO 8)仕様超制電性、女性用、後ろ半ゴム絞り、左右サイドポケット付き、前ファスナー付きアズワン品番64-8904-14
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※シューズは別売りです
※生地には格子状に導電糸が入っています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする