P・O・Pトレーディング
のぼり 山菜
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
山菜の天ぷら自然SYH
山菜釜めし
山菜の天ぷら灰白色SYH
山菜の天ぷら山のSYH
山菜の天ぷら自然SYH
山菜緑地下部イラスト
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62614487
品番
2010534
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
山菜の天ぷら自然SYH
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550