#320他 ポチロン 勝星産業 62614634

#320他 ポチロン 勝星産業 62614634
#320他 ポチロン 勝星産業 62614634
#320他 ポチロン 勝星産業 62614634

ポチロン

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズL
レッド
内容量1双注文コード62614634品番#320他
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
摩耗強度の高いナイロン繊維を採用。
7ゲージ厚手タイプ。
指先の破れを抑制する補強加工。

用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業、イベント等サイズL全長(cm)23中指長(cm)8手の平幅(cm)10材質ナイロン・他レッドゲージ数7入数(双)1質量(g)57材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)ホワイト
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62614634#320他62614625#320他#320他 ポチロン 勝星産業 62614625ポチロン勝星産業1双
209
税込230
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62614634
2022-12-16
用途: 車関係
サービス業

最近ホームセンターにおいてなくて…
とても作業しやすく20年ぐらい愛用しております。
とても助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする