勝星産業
ペットハンズ軍手12双組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1ダース(12双)
注文コード
62614774
品番
#452
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
グリーン購入法適合商品。
再生PET繊維55%使用。
7ゲージ厚手タイプ。
環境に配慮したエコ手袋。
高品質な日本製
用途
一般作業、運搬作業、土木作業、ゴム拾い等
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
26
色
生成り
質量(g)
57
ゲージ数
7
入数(双)
12
仕様
リサイクル
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル(PET再生糸)50、綿(再生糸)50
色(手首部)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19103120
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。