セルタン
和楽の庵 フロアソファ3点セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
サイクルベージュ
サイクルベージュ
サイクルベージュ
サイクルダークブラウン
サイクルグリーン
ダリアンベージュ
ダリアンブラウン
ダリアングリーン
ダリアンレッド
ダリアンブラック
テクノブラウン
テクノベージュ
テクノグリーン
テクノレッド
デニム調アッシュグレー
デニム調インディゴブルー
タスクブラウン
タスクグリーン
タスクネイビー
タスクブルー
タスクレッド
タスクグレー
PVCブラウン
PVCレッド
PVCブラック
PVCアイボリー
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62615727
品番
A318a-306BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
一人掛け用、二人掛け用、コーナーの3点セット。一人掛け用と二人掛け用は背がリクライニングします。
色
サイクルベージュ
アズワン品番
64-9375-61
質量(kg)
14.2
サイズ
三人掛け
幅(cm)
177
高さ(cm)
36
奥行き(cm)
126.5
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません