P・O・Pトレーディング
のぼり 天ぷら
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
天ぷら白地青海波NSH
天ぷらどんぶり
天ぷら写真和紙柄SYH
天ぷら写真灰白色SYH
天ぷら白地青海波NSH
天ぷら赤地波筆円金NSH
天ぷら橙地松NSH
天ぷら饅頭会津名物YKS
天ぷら饅頭味自慢YKS
寿司天ぷら白オレンジ地
天ぷら白字黄波地
天ぷら白字赤波地イラスト
天ぷら
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62616061
品番
2009781
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
天ぷら白地青海波NSH
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550