セルタン
カバーが洗えるフロアソファ3点セット IMONIA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ダリアンブラウン
ダリアンブラウン
ダリアンブラウン
ダリアンベージュ
ダリアンレッド
ダリアンブラック
タスクグリーン
タスクブルー
タスクレッド
タスクグレー
ダリアングリーン
テクノベージュ
テクノブラウン
PVCブラウン
PVCレッド
PVCブラック
PVCアイボリー
デニム調アッシュグレー
デニム調インディゴブルー
コーデュロイワインレッド
コーデュロイモスグリーン
コーデュロイマスタード
コーデュロイバイスブルー
コーデュロイチャコールグレー
コーデュロイベージュ
ベロアグレージュ
ベロアアーモンドグリーン
ベロアスモーキーピンク
ベロアライトグレー
全27種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62616698
品番
A573b-561BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
カバーは外して洗濯できます。一人掛けと二人掛けの背中はリクライニングでごろ寝に適した形状。
色
ダリアンブラウン
アズワン品番
64-9376-59
質量(kg)
18
タイプ
カバーが洗えるタイプ
幅(cm)
175
高さ(cm)
36
奥行き(cm)
125
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません