曜日別特売
2008772 のぼり つけ麺 P・O・Pトレーディング 62617899

のぼり つけ麺

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
文字内容冷やしつけ麺波模様
冷やしつけ麺波模様
辛味噌つけ麺美味探求黄
辛味噌つけ麺美味探求赤
極旨担々つけ麺白
極旨担々つけ麺赤
濃厚海老つけ麺白
濃厚海老つけ麺エンジ
濃厚味噌つけ麺白
濃厚味噌つけ麺茶
豚骨醤油つけ麺白
豚骨醤油つけ麺黄
魚介醤油つけ麺白
魚介醤油つけ麺赤
豚骨魚介つけ麺白
豚骨魚介つけ麺紺
極旨煮干つけ麺白
極旨煮干つけ麺青
濃厚魚介つけ麺白
濃厚魚介つけ麺黒
つけ麺冷凍自販機
つけ麺茶地SYH
つけ麺写真SYH
つけ麺持ち帰り始めAKM
つけ麺お持ち帰りAKM
旨いつけ麺リアルイラスト
冷し特製つけ麺白地
つけ麺白字黒地
つけ麺激旨上イラスト
つけ麺黒チチ
内容量1枚注文コード62617899品番2008772
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

仕様三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ文字内容冷やしつけ麺波模様縦(mm)1800横(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする