P・O・Pトレーディング
のぼり 焼き鳥
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
焼鳥丼黒字茶波地
炭火焼鳥写真SYH
本格焼き鳥専門SYH
焼鳥写真エンジ地SYH
焼鳥写真黒SYH
やきとり写真橙SYH
焼鳥丼黒字茶波地
炭火焼焼鳥黒字白地
やきとり白字赤地
焼鳥黒チチ
焼鳥秘伝のタレ黒チチ
焼鳥中国語
厳選素材焼鳥丼
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62618861
品番
2008673
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
焼鳥丼黒字茶波地
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550