P・O・Pトレーディング
のぼり ギョーザ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
ギョーザセット白地(楷書)
ギョウザ黒字黄フチ
ギョーザセット白地(楷書)
ギョウザ赤地雲イラスト
ギョーザ白字赤地
当店自慢ギョーザ無地
当店自慢こだわりギョーサ
パリパリジューシーギョーザ
当店自慢ピリ辛ギョーザ
当店自慢一口ギョーザ
ぎょーざ
ギョーザ
鉄鍋ギョーザ
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62619701
品番
2008593
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
ギョーザセット白地(楷書)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550